| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-040220 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405402201 |
| | |
|
| | |
| - Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleitern, Doppelleiter, Doppelstufenleitern, Doppelstufenleiter, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter |
| | |
| |
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 6,39* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 24,09* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 16,44* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 58,39* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 61,17* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 4,71* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 33,77* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 3,33* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 17,04* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 119,39* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 151,05* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 159,04* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 18,945* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 5,67* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 10,695* |
| | |
|