Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen 2x2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen, 2x2 Stufen
Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen, 2x2 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-039012
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405390126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Vier Bockrollen zur Selbstmontage für Fahrten in Längsrichtung
  • Automatische Absenkung unter Belastung
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen, holzleiter, Tritt, Bockrolle, Bockrollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.