| |
|
| Artikel-Nr.: C1224-034124 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405341241 |
| | |
|
| | |
| - Stufen-Stehleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alu stehleiter, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter, Doppelleiter, Doppelleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Stufenleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern |
| | |
| |
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 6,39* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 16,44* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 58,39* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 61,17* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 4,71* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 3,33* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 17,04* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 145,25* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 188,09* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 192,63* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 18,945* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 5,67* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 10,695* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 5,90* | Zubehör | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik | ab € 50,62* |
| | |
|