Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Stehleiter
Aluminium Stehleiter
Aluminium Stehleiter
Aluminium Stehleiter
Stehl. treppengängig 2x8 Spr Anw m. Einhängetritt
Stehl. treppengängig Holmverlängerung Detailbild
Stehl. treppengängig Sterngriff Detailbild
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-033512
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405335127
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Transportsicherungslaschen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
  • Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Holmverlängerung für Leitern, Leiter-Holmverlängerung, Leitern-Holmverlängerung, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, aluminium sprossenleitern günzburger, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelsprossenleiter, Doppelsprossenleitern, Doppelleitern, Doppelleiter, Treppenleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.