Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse 3x8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x8 Stufen
Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x8 Stufen
Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x8 Stufen
Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x8 Stufen
Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse, 3x8 Stufen
Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
'roll-bar' an Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
Stufen-Mehrzweckleiter mit nivello-Traverse
Artikel-Nr.:
     C1224-033324
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405333246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
  • Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,88*
€ 740,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,08*
€ 724,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,83*
€ 710,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,76*
€ 687,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,71*
€ 638,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,495*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 73,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 73,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.