Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse
Anlegeleiter Holz 8 Sprossen Anwendung mit Tritt
Artikel-Nr.:
     C1224-033106
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405331068
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holzleiter 6 sprossen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Malerleiter, Malerleitern, Holzleitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,805*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,545*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.