Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter
Sprossen-Stehleiter
Stehleiter beids. begehb. 2x6 Spr Anwendung mit Einhängetritt
Sprossen-Stehleiter Scharnier Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-033028
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405330283
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Transportsicherungslaschen
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter alu, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelsprossenleitern, Doppelsprossenleiter, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,12*
€ 416,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,085*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.