Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter
Sprossen-Stehleiter
Stehleiter beids. begehb. 2x6 Spr Anwendung mit Einhängetritt
Sprossen-Stehleiter Scharnier Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-033020
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405330207
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Transportsicherungslaschen
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, aluminiumleiter 3m, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelsprossenleitern, Doppelsprossenleiter, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.