Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 2x3 + 2x4 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x3 Sprossen, 4x3 Sprossen
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-031314
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405313149
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne (siehe Zubehör)
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
  • Hinweis: Nach DIN EN 131-4 muss bei Verwendung als Arbeitsbühne eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Holzbelag)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,025*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.