Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse
Mehrzweckl. 2-tlg m.nivello-Trav 2x10Spr Anw Tritt
Mehrzweckl. 2-tlg m.nivello-Trav Anlegeleiter
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-031224
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405312241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.