Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø 200 mm mit Feststellbremse und Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Feststellbremse und Zapfen ø 200mm
Lenkrolle mit Feststellbremse und Zapfen ø 200mm
Artikel-Nr.:
     C1224-027958
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405279582
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
  • Mit Feststellbremse und Zapfen
  • Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg
  • Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 400 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.