Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse eingefahren
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-020418
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405204188
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Schiebeleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,28*
€ 683,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.