Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holmverlängerung für Quertraverse mit Breite 930 mm oder 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holmverl. an Trav.n, m. br. 930mm oder 1200mm
Holmverl. an Trav.n, m. br. 930mm oder 1200mm
Holmverlängerung an Traversen, mit Breite 930 mm oder 1200 mm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-019925
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405199255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holmverlängerung Quertraversen
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
  • Stufenlos verstellbar max. 375 mm
  • Mühelos an Quertraversen zu montieren
  • Nur für Leitern mit Traversenbreite 930 mm oder 1.200 mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterquertraverse, Quertraverse Leitern, holmverlängerung für leitern, Leiter-Zubehör, Leiterzubehör, Holmverlängerung, Holmverlängerungen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.