Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Mittelteil 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Glasreinigerleiter Mittelteil
Sprossen-Glasreinigerleiter Mittelteil
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello-Traverse, 3-teilig
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-012006
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405120068
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Glasreinigerleiter
alu-anlegeleiter 5 sprossen
alu anlegeleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-anlegeleiter 1,7m, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.