Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Glasreinigerleiter mit nivello-Traverse Unterteil
Sprossen-Glasreinigerleiter mit nivello-Traverse Unterteil
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello-Traverse, 3-teilig
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-012005
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405950153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,645*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.