Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter Anthrazitgrau 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleiter Anthrazitgrau
Dachleiter Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     C1224-011198
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111981
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
  • Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus stabilem Aluminium-Profil
  • Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
  • Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
  • Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
  • In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 330 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.