Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter 2x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter
Sprossen-Stehleiter
Stehleiter 2x7 Sprossen Anwendung mit MaxxStep
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-011153
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111530
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Transportsicherungslaschen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, aluminium sprossenleitern günzburger, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelsprossenleiter, Doppelsprossenleitern, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,135*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.