Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter Rot 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleiter Rot
Dachleiter Rot
Artikel-Nr.:
     C1224-011115
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111158
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
  • Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
  • Holme aus stabilem Aluminium-Profil
  • Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
  • Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
  • Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
  • In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 330 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,92*
€ 186,7348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,33*
€ 174,1327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,3969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,9753
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,495*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.