Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello®-Traverse 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello-Traverse
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello-Traverse
Sprossen-Glasreinigerleiter Satz mit nivello-Traverse, 3-teilig
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-011013
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405950146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,34*
€ 407,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,645*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.