Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse 14-Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse
nivello-Traverse an Anlegeleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-010314
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405103146
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, sprossen-anlegeleiter munk, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,095*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.