Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse 24-Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse
Spr.-Anlegel. m. Standard-Trav. 12 Spr. Anwendung
Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse, 14 Sprossen
Standard-Traverse Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-010124
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405101241
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 24 stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,05*
€ 370,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,255*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,775*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.