Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-010012
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405100121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,225*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,765*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.