Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-010010
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405100107
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, aluminiumleiter 3m, alu-leiter, alu-anlegeleiter 10 sprossen, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,295*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.