Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse
Anlegeleiter ohne Traverse 12 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-010006
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405100060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 6 sprossen, alu-leiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,255*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.