Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Video Set 2 WE, silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Video Set 2 WE, silber/weiß
Portier Video Set 2 WE, silber/weiß
Portier Video Set 2 WE, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1892220
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1892220
EAN/GTIN:
     4026529039730
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechanlage mit Portier Modul Türstation in silber oder weiß im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Inhalt:-Rahmen AP 3-fach 18833xx -Kameramodul Color 1878970 mechanisch einstellbar (Gesamterfassungsbereich 150 Grad). Türsprechmodul 18759xx -Tastenmodul mit 2 Klingeltasten und Namensschildern (beleuchtet) 18752xx -2 Video-Hausstationen Color RGE1786770, weiß. Netzgerät 1757301. Video-Netzgerät RGE1648102. Farbe: silber/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
150 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
89 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3,5
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.467,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,87*
€ 1.897,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,46*
€ 1.878,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,32*
€ 1.811,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,38*
€ 1.772,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,29*
€ 1.746,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.