Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Fingerprintmodul, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Fingerprintmodul, silber
Portier Fingerprintmodul, silber
Portier Fingerprintmodul, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1879220
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1879220
EAN/GTIN:
     4026529039860
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Sprechanlagenset
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Sichere biometrische Zutrittskontrolle zum Öffnen von Türen über Fingerprint. Unverwechselbare Zugangsberechtigung. Keine Schlüssel, Codekarten, etc. notwendig. Zwei verschiedene Betriebsarten möglich. Service-LEDs zur Benutzerführung. Spannungsversorgung über Netztrafo. Betriebsart 1: Masterfingerkonzept. Das Abspeichern und Auswerten der Fingerabdrücke erfolgt direkt im Modul. Es können bis zu 40 Finger eingelernt werden. Betriebsart 2: Betrieb mit Auswerteeinheit RGE1879300. Das Abspeichern und Auswerten der Fingerabdrücke erfolgt in der Auswerteeinheit. Es können bis zu 99 Finger abgespeichert werden.Das Modul erkennt die Betriebsart automatisch!. Spannungsversorgung: aus Netztrafo 16477xx Temperaturbereich: -20 GradC bis +40 GradC. Zubehör: Stand-alone Betrieb: Möglich mit Netztrafo 16477xx
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Ausführung:
Fingerabdrucksensor
Anzahl der Benutzer:
40
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Erweiterungsmodul, silber, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,23*
€ 877,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,65*
€ 850,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,98*
€ 827,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,82*
€ 792,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.