Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster transparent
Klingeltaster transparent
Klingeltaster transparent
Artikel-Nr.:
     C1212-1590200
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1590200
EAN/GTIN:
     4026529004134
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Gegensprechanlage
Für den Einbau in Vista Briefkastensysteme. Namensschild von vorne austauschbar. Incl. Einleger mit Lampensymbol zur Verwendung als Lichttaster. Maße: B 67xH 23 mm. Stanzmaße: B 62xH 18 mm. Schriftfeld: B 60xH 18 mm. Siehe Anfrageformular unter www.ritto.de.
Weitere Informationen:
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Einbautiefe:
25 mm
Form:
sonstige
Farbe:
Material-Eigenfarbe
Drahtlos:
nein
Länge:
60 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.