Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleuchtknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleuchtknopf
Lichtleuchtknopf
Lichtleuchtknopf
Artikel-Nr.:
     C1212-1233182
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1233182
EAN/GTIN:
     4026529036142
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Gegensprechanlage
Für den Einbau in Vista Briefkastensysteme. Maße: Durchm. 24 mm. Stanzmaß: Durchm. 21 mm. Siehe Anfrageformular unter www.ritto.de.
Weitere Informationen:
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbautiefe:
24 mm
Form:
rund
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Länge:
24 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.