Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät elektrische Größen, 240…480 V, Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät elektrische Größen, 240…480 V, Modbus RTU
Messgerät elektrische Größen, 240…480 V, Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     C1211-7760051004
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760051004
EAN/GTIN:
     06944169818202
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
Weitere Informationen:
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Abtastfrequenz:
14.4 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
138 V | 276 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
138 V | 276 V
Frequenzmessbereich:
65 Hz
Display:
LCD
Fernanzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
94.5 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, amperemeter, Überwachung, Monitoring, Messgerät elektrische Größen, Überwachung elektrische Größen, Anzeigeelement elektrische Größen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.