Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse (Set), IP20 im verbauten Zustand, grün, Breite: 1.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronikgehäuse (Set), IP20 im verbauten Zustand, grün, Breite: 1.6 mm
Elektronikgehäuse (Set), IP20 im verbauten Zustand, grün, Breite: 1.6 mm
Artikel-Nr.:
     C1211-1317200000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1317200000
EAN/GTIN:
     04050118121131
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Gehäuse für Elektronikkomponenten als Set.
Weitere Informationen:
Breite:
1.6 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
99 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6032
Betriebstemperatur:
-40 °C | 120 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,9036*
€ 43,91528
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,3546*
€ 43,26197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,7646*
€ 41,36987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,7246*
€ 40,13227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,5146*
€ 38,69237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0446*
€ 33,37307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.