Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5DD4UG0015A20A20-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1173030015
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173030015
EAN/GTIN:
     4032248100347
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Länge:
223 MMT
Breite:
178 MMT
Höhe:
21 MMT
Gewicht:
125 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat 5e patchkabel 1,5m, patch kabel, patch-kabel cat5e, Keyword 1(PROFINET Datenleitung), Keyword 2(PROFINET-Leitung), Keyword 3(Kupferkabel PROFINET-Anwendungen), Keyword 4(Signalleitung PROFINET-Anwendungen), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08104*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09089*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.