Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C6FP8LR0005M40M40-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1166030005
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1166030005
EAN/GTIN:
     4032248956890
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
236 MMT
Breite:
99 MMT
Höhe:
24 MMT
Gewicht:
34 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a 0,5m, patch kabel, patch-kabel 50cm, Keyword 1(Ethernet Leitung), Keyword 2(Ethernet Kabel), Keyword 3(Patchkabel), Keyword 4(RJ45-Patchkabel), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08084*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.