Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-C5ES8UG0050M40M40-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1211-1166000050
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1166000050
EAN/GTIN:
     4032248956579
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Länge:
173 MMT
Breite:
168 MMT
Höhe:
36 MMT
Gewicht:
201 GRM
Preisgruppe:
I653
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, patchkabel cat5 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Keyword 1(Ethernet Leitung), Keyword 2(Ethernet Kabel), Keyword 3(Patchkabel), Keyword 4(RJ45-Patchkabel), Keyword 5(), Keyword 6(), Keyword 7(), Keyword 8(), Keyword 9(), Keyword 10(), Keyword 11(), Keyword 12()
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08104*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.