Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, rot, Leiteraußendurchmesser:2.5 - 5 mm, Zahlen, PVC, weich, ohne Cadmium, -30...80 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelmarkierungssystem, rot, Leiteraußendurchmesser:2.5 - 5 mm, Zahlen, PVC, weich, ohne Cadmium, -30...80 °C
Kabelmarkierungssystem, rot, Leiteraußendurchmesser:2.5 - 5 mm, Zahlen, PVC, weich, ohne Cadmium, -30...80 °C
Artikel-Nr.:
     C1211-0252611509
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611509
EAN/GTIN:
     04032248005338
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.5 mm | 4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5 mm | 5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,65*
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
€ 0,4177*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
€ 2,3546*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
€ 2,3946*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
€ 3,0451*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
€ 2,9251*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
€ 2,6928*
Zubehör
Weidmüller
0572901648
€ 2,6828*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
€ 3,0351*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
€ 3,0351*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
€ 2,9151*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
€ 3,0451*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
€ 3,0351*
Zubehör
Weidmüller
0572901660
€ 2,3552*
Zubehör
Weidmüller
0572901662
€ 2,55953*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
€ 2,62953*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.