| |
|
| Artikel-Nr.: C1210-400055727 Herst.-Nr.: 400055727 EAN/GTIN: 5904017038887 |
| |
|
| | |
| 12,5x20 cm Task Manager, spezielle Lineatur für das Erstellen und Organisieren von To-Do Listen, 70 perforierte Blätter. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle linierte Lineatur mit Ankreuzfeldern, zum Erstellen und Organisieren von To-Do Listen. Mit Kopfzeile für den Projektnamen und Rändern für das Datum oder Deadlines. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während der Task Manager flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Softcover mit schützenden, kunststoffbeschichteten Hochglanz-Finish. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER®hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Der Task Manager enthält eine, auf dem Deckblatt, vorgedruckte einfache Organisationmethode für das effektive Managen von To-Do Listen. Geeignet zum Verwalten von To-Do Listen zu Hause oder im Büro. Die stabile Kartonunterlage sorgt für ein sicheres Schreibgefühl - auch unterwegs. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizblock hamelin, notiz block, notiz-buch liniert |
| | |
| |