| |
|
| Artikel-Nr.: C1210-100202277 Herst.-Nr.: 100202277 EAN/GTIN: 3045050078736 |
| |
|
| | |
| Format: A4. 20mm Rücken: für ca. 100 Blätter. individualisierbares Ringbuch. Vorderflügel außen mit vollflächiger transparenter Tasche versehen. 4 O-Ringe, Durchmesser 15 mm. aus 0,5 mm starkem PP Material. Rücken mit 4-Ring Reißmechanik, runde Ringe, 3 x 8 cm Lochabstand, 16 mm Ringdurchmesser. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PP | Farbe: | glasklar | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Ja | Durchmesser des Ringes: | 15 | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | 4-O-Mechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | Ring Mechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch |
| | |
| |