| |
|
| Artikel-Nr.: C1210-100104067 Herst.-Nr.: 100104067 EAN/GTIN: 3020120014128 |
| |
|
| | |
| A5+ Activebook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte und 10fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Activebook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das wasserdichte und langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Versetzbares PP - Register zur Markierung der ersten, leeren Seite oder zum Unterteilen des Collegeblocks in 2 Bereiche. Dokumententasche für die Aufbewahrung und den Transport von Dokumenten. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Ausführung der Lineatur: | liniert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Weißgrad (CIE): | 145 | Material des Einbandes: | Polypropylen | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Blätter: | 80 | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a5, collegeblock liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| |