Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
ELBA Ringordner, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 38 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1210-100022643
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022643
EAN/GTIN:
     4002030114135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus 100% Altpapier, mit Wolkenmarmorpapier ueberzogen. Aufgeklebtes Rueckenschild. Fuer ca. 170 DIN A4-blaetter. ErsatzRueckenschild: 04 613. Beschriftungsmoeglichkeit mit ELBA print. Ordner mit 2-Ring-Combimechanik und Drahtniederhalter, Kantenschutz. Fuer DIN A4. Groesse: 285 x 318 mm (B x H). Rueckenbreite: 38 mm. Farbe: schwarz. Umweltzeichen Der Blaue Engel. (Hersteller-Artikelnummer alt: 11413)
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
aufgeklebtes Rückenschild, für ca. 170 Blatt
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Ordner mit Ringmechanik 38 mm, Wolkenmarmor
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
2-Ring-Combimechanik und Drahtniederhalter
Breite:
285
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
100% Altpapier
Breite des Rückens:
38
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Farbe des Rückens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.