Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
ELBA Ordner "rado plast" A5 hoch mit Griffloch, PVC, mit auswechselbarem Rückenschild, Rückenbreite 7,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1210-100022642
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022642
EAN/GTIN:
     4002030101531
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A5 Ordner aus PVC-Folie: Die extrem strapazierfähige PVC Kunststoff-Folie ist schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und sorgt somit für langlebigkeit und schützt die Unterlagen. 75 mm Rückenbreite für eine platzsparende Ablage: für ca. 500 DIN A4 Blätter. ELBA Präzisions-Mechanik: präzise schließende Hebelmechanik. Auswechselbares Rückenschild: beidseitig beschreibbar. 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Standard-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
7.5cm Mechanik
Material der Kaschierung außen:
PP
Breite des Rückens:
75
Farbe:
weiß
Material der Kaschierung innen:
PP
max. Anzahl der Blätter:
500
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.