Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS ORDNER-VERSANDBOX 80 / Versandkarton für Standard-Ordner / 20er Packung / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS ORDNER-VERSANDBOX 80 / Versandkarton für Standard-Ordner / 20er Packung / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS ORDNER-VERSANDBOX 80 / Versandkarton für Standard-Ordner / 20er Packung / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Detailabbildung - NIPS ORDNER-VERSANDBOX, Versandkarton für Ordner, mehrfach wiederverwendbar durch Steckverschluss
Produktabbildung NIPS ORDNER-VERSANDBOX 80, Versandkarton für Standard-Ordner / 20er Packung / Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-143393111
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     143393111
EAN/GTIN:
     4000817439129
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton

NIPS ORDNER-VERSANDBOX 80

  • mit Steckverschluss, extra starker Wellkarton
  • ideal zum wechselseitigen Unterlagenaustausch auf dem Versandweg durch mehrfach nutzbaren, versandsicheren Steckverschluss - kein Selbstklebeverschluss
  • äußerst einfache, zeitsparende Handhabung
  • anthrazit mit weißen Beschriftungsfeldern für Versandadressierung
  • besonders stabile Ausführung für besten Versandschutz von Standard-Ordnern, Prospektmappen und Dokumenten
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 87/64 x 298 x 325
  • Farbe: anthrazit
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.