Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-632020
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     632020
EAN/GTIN:
     4005887006479
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
180 mm. Gerade Schneide. Für Kunststoff-Spritzgussteile. Öffnungsfeder. Schneiden induktiv gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
180
Kopflänge:
23
Kopfbreite:
22
Kopfdicke:
11
Gewicht:
225 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-seitenschneider vbw, kunststoff seitenschneider, kunststoff-seitenschneider 20°, Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststof
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
641015
ab € 25,20*
Ähnlich
VBW
632005
ab € 27,18*
Ähnlich
VBW
632010
ab € 27,24*
Ähnlich
VBW
633110
ab € 27,67*
Ähnlich
VBW
642110
ab € 34,85*
Ähnlich
VBW
632015
ab € 27,59*
Ähnlich
VBW
636110
ab € 30,36*
Ähnlich
VBW
631005
ab € 33,30*
Ähnlich
VBW
630005
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.