Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-632005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     632005
EAN/GTIN:
     4005887006448
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
130 mm. Gerade Schneide. Für Kunststoff-Spritzgussteile. Öffnungsfeder. Schneiden induktiv gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
130
Kopflänge:
22
Kopfbreite:
16
Kopfdicke:
9
Gewicht:
115 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-seitenschneider vbw, kunststoff seitenschneider, kunststoff-seitenschneider 20°, Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststof
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
641015
ab € 25,17*
Ähnlich
VBW
632010
ab € 27,16*
Ähnlich
VBW
633110
ab € 27,63*
Ähnlich
VBW
642110
ab € 34,83*
Ähnlich
VBW
632015
ab € 27,66*
Ähnlich
VBW
632020
ab € 29,77*
Ähnlich
VBW
636110
ab € 30,20*
Ähnlich
VBW
631005
ab € 33,24*
Ähnlich
VBW
630005
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.