Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-641015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     641015
EAN/GTIN:
     4005887006639
Suchbegriffe:
Glasfaserschneider 20°, poliert, Ku...
160 mm. Zum Trennen von Glasfaserkabeln (Lichtwellenleiter) und glasfaserverstärktem Kunststoff. Öffnungsfeder. Schneiden induktiv gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
21,5
Kopfbreite:
21
Kopfdicke:
9,5
Gewicht:
152 g
Herkunftsland:
BRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
632005
ab € 27,07*
Ähnlich
VBW
632010
ab € 27,13*
Ähnlich
VBW
633110
ab € 27,80*
Ähnlich
VBW
642110
ab € 34,71*
Ähnlich
VBW
632015
ab € 27,67*
Ähnlich
VBW
632020
ab € 29,54*
Ähnlich
VBW
636110
ab € 30,27*
Ähnlich
VBW
631005
ab € 33,15*
Ähnlich
VBW
630005
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.