Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 250 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-588120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     588120
EAN/GTIN:
     4005887005953
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
vbw seitenschneider
250 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 A.
Weitere Informationen:
Länge:
250
Kopflänge:
39
Kopfbreite:
36
Kopfdicke:
15
Draht 19 HRc:
4
Draht 40 HRc:
4,0
Draht 48 HRc:
3,5
ca. 59 HRc:
3,0
Gewicht:
407 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,90*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,27*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,82*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,41*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,36*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,77*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,30*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,93*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,09*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 27,94*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,18*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,60*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,22*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,70*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.