Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-587115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587115
EAN/GTIN:
     4005887384003
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vbw seitenschneider
seitenschneider
160 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 B.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
22
Kopfbreite:
20
Kopfdicke:
10,0
Draht 19 HRc:
3,0
Draht 40 HRc:
2,8
Draht 48 HRc:
2,0
ca. 59 HRc:
1,6
Gewicht:
190 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,78*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,39*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,64*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,43*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,30*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,68*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,33*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,95*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 23,93*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 27,99*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,11*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,53*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,31*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,57*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.