Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-584115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     584115
EAN/GTIN:
     4005887005847
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
200 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl höchster Güte. DIN ISO 5748.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Schneidbreite:
26
Kopfbreite:
30
Arbeitstiefe:
10
Gelenkdicke:
12,5
Draht 19 HRc:
4,0
Draht 40 HRc:
4,2
Draht 48 HRc:
3,0
ca. 59 HRc:
2,5
Gewicht:
208 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, hebelvornschneider vbw, bolzen vornschneider, Kraft-Vornschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Gr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,78*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,51*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,67*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,61*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,38*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,71*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,26*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,93*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,04*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 28,01*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,23*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,61*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,23*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,74*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.