Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-546010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     546010
EAN/GTIN:
     4005887004819
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
170 mm. Besonders schlanke Form für Arbeiten auf engem Raum. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für alle Drähte. Verschleißfeste Greifflächen mit Schräghieb.
Weitere Informationen:
Länge:
170
Kopflänge:
42
Kopfbreite:
17,5
Kopfdicke:
9,5
Spitzenhöhe:
4
Draht 48 HRc:
1,8
Mehradriges Kabel:
10 mm | 16 mm²
Gewicht:
177 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vbw kombizange, kombinationszange, Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
545605
ab € 9,99*
Ähnlich
VBW
545610
ab € 10,65*
Ähnlich
VBW
545615
ab € 12,28*
Ähnlich
VBW
545305
ab € 17,84*
Ähnlich
VBW
545310
ab € 16,91*
Ähnlich
VBW
545315
ab € 19,64*
Ähnlich
VBW
545105
ab € 15,00*
Ähnlich
VBW
545110
ab € 16,03*
Ähnlich
VBW
545115
ab € 22,75*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,36*
Ähnlich
VBW
596305
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.