Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Sicherungsringzange für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm A0
Artikel-Nr.:
     C1204-533640
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     533640
EAN/GTIN:
     4005887524003
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
140 mm A0. DIN 5254 A, für Außen-Ringe (Wellen) Form A. Gerade abrutschhemmende Präzisionsspitzen. Chrom-Vanadium. Im Gesenk geschmiedet. Ölgehärtet. Rückholfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Außenring:
3 min. | 10 max. | A0 Gr. | A3 DIN
Gewicht:
98 g
Herkunftsland:
BRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
534105
ab € 17,56*
Ähnlich
VBW
534110
ab € 17,04*
Ähnlich
VBW
534115
ab € 18,13*
Ähnlich
VBW
534120
ab € 19,08*
Ähnlich
VBW
534125
ab € 28,45*
Ähnlich
VBW
534005
ab € 21,26*
Ähnlich
VBW
534010
ab € 17,92*
Ähnlich
VBW
534015
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
534020
ab € 20,46*
Ähnlich
VBW
534025
ab € 31,13*
Ähnlich
VBW
532105
ab € 16,65*
Ähnlich
VBW
532110
ab € 16,67*
Ähnlich
VBW
532115
ab € 16,90*
Ähnlich
VBW
532120
ab € 17,90*
Ähnlich
VBW
532125
ab € 25,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.