Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Sicherungsringzange 90° für Außenringe, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm A31
Artikel-Nr.:
     C1204-534120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     534120
EAN/GTIN:
     4005887004666
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
200 mm A31. DIN 5254 B, für Außen-Ringe (Wellen) Form B. 90° gewinkelte Backen in Richtung der Breite. Abrutschhemmende Präzisionsspitzen. Chrom-Vanadium. Im Gesenk geschmiedet. Ölgehärtet. Rückholfeder.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Außenring:
40 min. | 100 max. | A31 Gr. | B40 DIN
Gewicht:
236 g
Herkunftsland:
BRD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
534105
ab € 17,56*
Ähnlich
VBW
534110
ab € 17,18*
Ähnlich
VBW
534115
ab € 17,11*
Ähnlich
VBW
534125
ab € 28,32*
Ähnlich
VBW
534005
ab € 21,11*
Ähnlich
VBW
534010
ab € 16,63*
Ähnlich
VBW
534015
ab € 17,41*
Ähnlich
VBW
534020
ab € 20,53*
Ähnlich
VBW
534025
ab € 31,22*
Ähnlich
VBW
532105
ab € 16,56*
Ähnlich
VBW
532110
ab € 16,68*
Ähnlich
VBW
532115
ab € 16,85*
Ähnlich
VBW
532120
ab € 17,87*
Ähnlich
VBW
532125
ab € 25,79*
Ähnlich
VBW
532005
ab € 17,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.