Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrau
Artikel-Nr.:
     C1204-480133
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     480133
EAN/GTIN:
     4005887007278
Suchbegriffe:
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneide...
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneide...
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneid...
Messerkopf für Bolzenschneider
Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider "EuroCUT", komplett mit Schrauben, 840 mm
Weitere Informationen:
Länge:
840 mm | 33 inch
Flachgitter 20 HRc:
4x40
Gitterabstand:
30
Gewicht:
766 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: messerkopf für bolzenschneider vbw, ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Messerkopf Gitterrost- und Flachmaterialschneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 66,93*
Ähnlich
VBW
ab € 99,68*
Ähnlich
VBW
ab € 115,79*
Ähnlich
VBW
ab € 89,45*
Ähnlich
VBW
ab € 136,39*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 97,38*
Ähnlich
VBW
ab € 166,25*
Ähnlich
VBW
ab € 63,80*
Ähnlich
VBW
ab € 94,58*
Ähnlich
VBW
ab € 65,30*
Ähnlich
VBW
ab € 56,24*
Ähnlich
VBW
ab € 13,85*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.